missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Étiquettes d’avertissement préimprimées à haute adhérence de la série B33
Description
ToughBond™ Le polyester ultra agressif (B-483) est parfait pour l’étiquetage des produits et l’identification intellectuelle générale, et peut être appliqué sur des surfaces poudrées, lisses, texturées ou irrégulières. Un ruban est nécessaire pour imprimer ce matériau.
- Le polyester blanc brillant avec adhésif permanent à base de caoutchouc est imprimable par transfert thermique
- Le matériau est conçu pour une forte adhérence aux métaux texturés et des plastiques à faible énergie de surface
- UL approuvé, CSA accepté
- Large plage de températures de service
Spécifications
Spécifications
| Type d’adhésif | Permanent (à base de caoutchouc) |
| Couleur | Noir, Orange sur fond blanc |
| Finition | Lustré |
| Format | Découpé |
| Matériau | Polyester (B-483) |
| Côtés à imprimer | Impression sur une face |
| Technologie d’impression | Transfert thermique |
| Type de produit | Warning Label |
| Stérilité | Non stérile |
| Texte affiché | AVERTISSEMENT |
| Afficher plus de résultats |