missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Matériel de l’étiquette de la série Tedlar B30
Description
- Adhésif acrylique permanent
- Finition mate
- Matériau en polyfluorure de vinyle (B-437)
- Plage de température : -94° à +275 °F
- 0,0036 po. épais
Spécifications
Spécifications
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Revêtement | Aucun |
| Couleur | White |
| Finition | Mat |
| Format | Cartridge |
| Matériau | PVF |
| Technologie d’impression | Thermal Transfer |
| Type de produit | Étiquette |
| Stérilité | Non stérile |
| Plage de températures (impériale) | -94° à +275 °F |
| Afficher plus de résultats |