missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Matériau d’étiquette en polyester métallisé de la série B30
Description
- Matériau polyester métallisé
- Finition mate ou brillante
- Adhésif permanent à base d’acrylique ou de caoutchouc
- Pour des applications comme l’étiquetage et les plaques de série
Spécifications
Spécifications
| Type d’adhésif | Caoutchouc, Permanent |
| Couleur | Light Gray |
| Finition | Mat |
| Format | Cartridge |
| Matériau | Polyester métallisé |
| Technologie d’impression | Thermal Transfer |
| Type de produit | Asset Tracking Label |
| Plage de températures (impériale) | -40° à +248 °F |
| Épaisseur (impériale) | 0,0053 po. |
| Longueur (impériale) | 115 ft. |
| Afficher plus de résultats |