missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aztreonam 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Aztreonam |
| Point de fusion | 227°C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 mg |
| Poids de formule | 435.43 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | UA2451400 |
| TSCA | No |