missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diazo azoïque composant 24 (sel) 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Azoic Diazo Component 24 (Salt) [for Biochemical Research] |
| Couleur | Vert-Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 775.77 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-2314 |
| TSCA | Non |