missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Azithromycine dihydratée 98,0+%, TCI America™
Description
Azithromycine dihydratée 98,0+%
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Azithromycin Dihydrate |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 749.00 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |