missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Azer Scientific Sérum de banque de sang

Numéro de catalogue. 22026406
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 mL
20,000 mL
Catégorie:
0,85 % tamponné
0,85% non tampon
0,85% tampon
Solution saline non tamponnée à 0,85 %
pH:
6,5 à 7
7 à 7,2
De 6,5 à 7
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Catégorie pH
22026406 10,000 mL 0,85% tampon 6,5 à 7
22026400 10,000 mL 0,85% non tampon 6,5 à 7
22026401 20,000 mL Solution saline non tamponnée à 0,85 % De 6,5 à 7
22026403 20,000 mL 0,85 % tamponné 7 à 7,2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 22026406 Fournisseur Azer Scientific Code fournisseur ES124310L

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

À utiliser dans les tests immunohématologiques

Les solutions salines à 0,85% répondent aux spécifications NCCLS pour la solution standard de chlorure de sodium isotonique destinée aux tests immunohématologiques. Des solutions standard et tampon sont disponibles. La solution saline tamponnée est idéale pour renforcer les faibles réactions d’agglutination dans les procédures de banque sanguine. Les plages de pH sont contrôlées.

Plages de pH

  • Solution non tampon : 6,5 - 7,0
  • Solution saline tamponnée : 7,0 - 7,2

Pour une utilisation dans les tests immunohématologiques

Certifications

Répond aux spécifications NCCLS pour la solution isotonique standard de NaCl

Spécifications

Certifications/Conformité NCCLS
Catégorie 0,85% tampon
À utiliser avec (application) Pour une utilisation dans les tests immunohématologiques
Comprend Robinet
pH 6,5 à 7
Quantité 10,000 mL
Forme Liquide