missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Axygen™ Microplaques de stockage

Description
Utilisé pour la collecte d’échantillons, les chambres de croissance in vitro et le stockage à long terme.
Axygen™ Les puits profonds et les plaques d’essai sont utilisées pour la collecte d’échantillons, les chambres de croissance in vitro et le stockage à long terme. Fabriqués en polypropylène, ils offrent une excellente résistance chimique et résistent à des températures allant jusqu’à -80 °C.
Excellente résistance aux produits chimiques ANSI/SLAS 1-2004 : Microplaques - Dimensions de l’empreinte Centrifugation à 4 000 RCF Les puits en forme de diamant permettent une récupération complète des échantillons Des plaques noires et blanches sont disponibles sur commande spéciale Une surface ultra-plane assure une bonne étanchéité avec un film d’étanchéité thermique
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ANSI, SLAS 1-2004 |
| Format | Standard |
| Couvercle | Sans couvercles |
| Array | 16 x 24 |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polypropylène |
| Volume (métrique) du puits | 125 μL |
| Nb de puits | 384 |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de puits | Carré |
| Afficher plus de résultats |