missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Axygen™ Pointes de pipette à macrovolume, pour Gilson

Description
Axygen™ Les pointes universelles sont conçues pour s’adapter à une grande variété de pipettes simples et multi-canaux, compatibles avec la plupart des marques populaires de pipettes. Ces pointes en polypropylène sont exemptes de RNase-/DNase et non pyrogènes. Ils sont disponibles en Maxymum Recovery modèles biseautés, non stériles, stériles, non filtrés et autres pour des applications spécialisées. Des parois flexibles et une série d’anneaux d’étanchéité internes assurent un ajustement sécurisé avec moins de force nécessaire pour charger et éjecter.
- Ces pointes en polypropylène sont non pyrogènes et exemptes de RNase-/DNase.
- apyrogène
- Compatibilité : Gilson P5000 et MLA pipettes
- Les notes de graduation sont de 1, 2, 3, 4, 5 mL et 0,5 mL par incréments intermédiaires
Spécifications
Spécifications
| Volume (métrique) | 1 à 10 ml |
| Filtré | Non filtré |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Modèle | T-10ML-C |
| Déclaration de pureté | Sans DNase RNase ATP et endotoxine |
| Format | En vrac |
| Type de cône | Macro |
| Emballage | 200 pourboires/pk, 10 paquets/cs |
| Afficher plus de résultats |