missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Axygen™ Boîte à gel horizontale, 15 cm

Numéro de catalogue. 14223902
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
17.5 x 26.5 cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P)
14223902 17.5 x 26.5 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 14223902 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur HGB15

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le Axygen HGB-15 est un système de grande capacité d’échantillonnage, idéal pour le dépistage des échantillons PCR ou l’analyse de routine des fragments d’ADN, et il est livré de série avec deux gouttières UV transparentes de tailles différentes, offrant flexibilité et valeur.

Axygen Les boîtes à gel horizontales sont des unités de haute qualité, complètes, conçues pour une durabilité et une efficacité exceptionnelles. Les boîtes de gel sont dotées d’un gel moulé externe sans fuite, ce qui permet de couler un gel à l’extérieur de la boîte pendant qu’un autre gel coule à l’intérieur. Les unités sont offertes en quatre tailles différentes, et chaque unité est livrée avec deux tailles de plateaux en gel. De plus, ils disposent d’électrodes faciles à remplacer, encastrées pour réduire les dommages potentiels. Ces boîtes de gel offrent un excellent rapport qualité-prix qui offriront des années de service fiable.



Caractéristiques
  • Flexibilité – Chaque unité est livrée avec 2 tailles de gouttières en gel pour optimiser les applications
  • Le gel monté externe vers la boîte à gel permet de couler les gels pendant le moulage du prochain
  • Facilité d’utilisation – l’améliorateur Axygen de contraste facilite le chargement des gels
  • Le moulage par injection robuste est pris en charge par une garantie de 3 ans
  • Les unités plus grandes sont équipées de ports de recirculation permettant l’échange de tampons

Quatre tailles de réservoirs horizontaux. Chacun est livré avec 2 tailles de gouttières gel qui permettent un moulage externe en gel. Trois tailles plus grandes sont équipées de ports de recirculation pour une utilisation au besoin.

Spécifications

Certifications/Conformité Certifié CE
Catégorie Boîte à gel horizontale
Nb par boîte 1/Cs.
Nb par paquet 1/Pk.
Volume (métrique) du tampon 500 mL
Dimensions (L x P) 17.5 x 26.5 cm
Largeur (métrique) 15 cm