missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Axygen™ Conseils pour la coupe au gel : 1,1 x 6,5 mm

Numéro de catalogue. 14222804
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
En vrac
Portoir
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Format
14222804 En vrac
14222805 Portoir
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 14222804 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur TGL1165

Ajustement universel pour pipettes de qualité recherche.

Axygen™ Les embouts de découpe en gel sont conçus pour enlever les bandes du gel d’agarose. Ces pointes en polypropylène sont non pyrogènes et exemptes de RNase-/DNase.

 

  • Conçu pour retirer les bandes du gel d’agarose
  • Opération à une main
  • Libération du gel à boutons-poussoirs
  • Déverrouillage de la pointe du bouton d’éjection
  • Éviter la contamination croisée
  • Les embouts s’adaptent aux pipettors standards de 1000 μL
  • Ces pointes en polypropylène sont non pyrogènes et exemptes de RNase-/DNase.
  • apyrogène
  • Non stériles

Spécifications

Volume (métrique) 1 000 μL
Filtré Non-filtered
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Longueur (métrique) 1.1 x 6.5 mm
Certifications/Conformité ISO 13485
Déclaration de pureté Exempts de DNAse et RNAse
À utiliser avec (application) Agarose Gel Band Removal
Diamètre (métrique) externe 1.1 mm
Format En vrac
Type de cône Chargement de gel.
Emballage 250 Pourboires/Pk, 10 paquets/Cs
Quantité 250/Pk. (2500/Cs.)
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Graduée Oui
Matériau Polypropylène
Graduations 2, 5 μL
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats