missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Axygen™ Biomek™ FX/Wellpro™ Conseils robotiques
Description
- Format de pourboire : 384 pourboire
- Plage de volume de pointe : 25 μL à 50 μL
- Matériau de la pointe : Polypropylène transparent
- Sans RNase-/DNase-/ADNg humain
- apyrogène
- Options disponibles :
- Avec ou sans filtres
résistants aux aérosols - Non stériles ou stériles
- Standard ou Axygen™ Maxymum Recovery™ de surface - Tête compatible : AP-384, faible volume 384 canaux (FXF-384-XL-R-S seulement)
- Format rack : ANSI/SLAS
- Matériau du rack : Polypropylène
Spécifications
Spécifications
| Volume (métrique) | 50 μL |
| Filtré | Non filtré |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase et pyrogène |
| À utiliser avec (application) | Non pyrogénique utilisé pour des spécifications strictes sous des contrôles de procédé stricts. |
| Format | Rack, 384 puits |
| Type de cône | Faible rétention, Longueur allongée, Automatisation |
| Emballage | 10 Racks/Pk, 5 Pks/C. |
| Afficher plus de résultats |