missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Axygen™ Axypet™ Pipetteur multicanal Pro 8

Description
Axygen™ Axypet™ Les Pro Pipettors ont été conçus pour offrir les plus hauts niveaux d’ergonomie, de précision et de précision. La construction légère, la forme contournée du manche et le compteur à 4 chiffres ont été conçus pour assurer un pipetage confortable. Toutes les pipettors offrent un mouvement fluide de la ventouse et des forces de pipetage extrêmement faibles pour réduire la tension et la fatigue du poignet (RSI). Des boutons-poussoirs colorés (inclus) peuvent aider à définir l’utilisateur ou l’application pour la sécurité de l’échantillon et réduire le risque de contamination croisée.
- Conception de poignée ergonomique pour un ajustement parfait pour la main droite et la gauche
- Le réglage pratique du volume à une main avec le système de verrouillage automatique empêche les changements de volume accidentels pendant le travail
- compteur à 4 chiffres pour une plus grande précision, parfaitement positionné pour la visibilité en tout temps
- Les pipettes à canal unique sont compatibles avec des tubes très étroits
- Entièrement autoclavable et résistant aux UV pour protéger l’échantillon contre les contaminations
- Les arbres multi-canaux se rétractent individuellement pour un chargement parfait de la pointe et une éjection plus facile de la pointe
- Une calibration facile en laboratoire vous aide à ajuster rapidement votre pipetteur à différents types de liquides
- Testés individuellement et fournis avec un certificat de qualité
Spécifications
Spécifications
| Précision | ±10.0 à ±2.0 |
| Certifications/Conformité | ISO8655 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Rouge |
| Type de prise | Ergonomique |
| Nombre de canaux | 8 |
| Gamme de produit | Axypet Pro |
| Catégorie | minée |
| Volume (métrique) | 0,5 à 10 μL |
| Type de doigt | Ergonomique |
| Afficher plus de résultats |