missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Axiom™ Bovine Genotyping 100K Array, 384HT format
Spécifications
Spécifications
| Array | Genotyping |
| Nombre de matrices | 384 arrays |
| Format | 384 HT-array Plate |
| Espèces | Bovine |
| Contenu et stockage | Store in refrigerator (2°C to 8°C) |
| Quantité | 1 array |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Room temperature |
Research Use Only