missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FEATHER Lame d’autopsie

Numéro de catalogue. 08922B
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
170 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique)
08922B 170 mm
08922A 100 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 08922B Fournisseur FEATHER Code fournisseur NO. 170
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les lames d’autopsie FEATHER offrent un tranchant et une performance de coupe supérieurs aux couteaux conventionnels. Le manche (vendu séparément) est autoclavable, présente une excellente résistance chimique et peut être utilisé pour la dissection du cerveau et d’autres applications simplement en changeant la lame.

  • Fabriqué au Japon

Spécifications

Matériau de lame Acier inoxydable
Type de produit Lame d’autopsie
Longueur (métrique) 170 mm
À utiliser avec (équipement) Manche pour lame d’autopsie FEATHER, modèle F-100
Quantité 5 Pk.
Largeur (métrique) 1.2 mm