missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Produits pour pipettes
- Pointes de pipette
- Pointes de pipettes robotiques
- Thermo Scientific™ Conseils d’automatisation pour Beckman™ les systèmes de manipulation de liquides avec tête de distribution AP96
Thermo Scientific™ Conseils d’automatisation pour Beckman™ les systèmes de manipulation de liquides avec tête de distribution AP96
Numéro de catalogue. 21402652

Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
8 μL
10 μL
20 μL
40 μL
50 μL
130 μL
175 μL
250 μL
Filtré:
Filtré
Non filtré
Type de cône:
Faible rétention
Longueur allongée
Standard
Prêt à l'emploi:
Qualité certifiée
Stérile
Stérile et prêt pour la PCR
23 product options available for selection
| Numéro de catalogue. | Volume (métrique) | Filtré | Type de cône | Prêt à l'emploi |
|---|---|---|---|---|
| 21402652 | 50 μL | Non filtré | Standard | Qualité certifiée |
| 14754342 | 8 μL | Filtré | Standard | Stérile et prêt pour la PCR |
| 14754340 | 10 μL | Non filtré | Standard | Stérile |
| 14754341 | 10 μL | Non filtré | Standard | Qualité certifiée |
| 21402650 | 40 μL | Filtré | Standard | Stérile et prêt pour la PCR |
| 21402651 | 50 μL | Non filtré | Standard | Stérile |
| 21402190 | 20 μL | Filtré | Standard | Stérile et prêt pour la PCR |
| 21402638 | 20 μL | Filtré | Faible rétention | Stérile et prêt pour la PCR |
| 21402191 | 20 μL | Non filtré | Standard | Stérile |
| 21402636 | 20 μL | Non filtré | Faible rétention | Stérile |
| 21402192 | 20 μL | Non filtré | Standard | Qualité certifiée |
| 21402637 | 20 μL | Non filtré | Faible rétention | Qualité certifiée |
| 21402193 | 130 μL | Filtré | Standard | Stérile et prêt pour la PCR |
| 21402641 | 130 μL | Filtré | Faible rétention | Stérile et prêt pour la PCR |
| 14754324 | 130 μL | Filtré | Standard | Stérile et prêt pour la PCR |
| 21402194 | 250 μL | Non filtré | Standard | Stérile |
| 21402639 | 250 μL | Non filtré | Faible rétention | Stérile |
| 21402360 | 250 μL | Non filtré | Standard | Stérile |
| 21402195 | 250 μL | Non filtré | Standard | Qualité certifiée |
| 21402640 | 250 μL | Non filtré | Faible rétention | Qualité certifiée |
| 14754325 | 250 μL | Non filtré | Standard | Qualité certifiée |
| 21402237 | 50 μL | Filtré | Longueur allongée | Stérile |
| 21402224 | 175 μL | Filtré | Standard | Stérile |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
Numéro de catalogue.
21402652
Fournisseur
Thermo Scientific™
Code fournisseur
916262
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Description
Augmentez la performance du pipetage avec Thermo Scientific™ des embouts stériles pour pipettes pour Beckman™ systèmes de manipulation de liquides, qui font l’objet d’un programme rigoureux de contrôle de la qualité en 15 points pour assurer la constance. Ces embouts d’automatisation offrent des performances précises grâce à une rectitude supérieure et un faible coefficient de variation. Les pointes de pipette sont validées sur les postes de travail réels pour lesquels elles sont créées.
Caractéristiques :
- Disponible avec Thermo Scientific™ ART™ technologie de filtre, faible rétention et longueur allongée
- Testés au lot lors de la production sur une station de travail réelle pour laquelle ils sont créés
- Pointes de longueur étendue compatibles avec les plaques de puits de 96, 384 et 1536 de profondeur
- Coefficient de variation en pourcentage faible (%CV)
Spécifications
Spécifications
| Volume (métrique) | 50 μL |
| Filtré | Non filtré |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 et ISO 13485 |
| Déclaration de pureté | Sans RNase, DNase, ADN ATP et endotoxine |
| Format | Portoir |
| Type de cône | Standard |
| Emballage | 96 pourboires/rack, 10 racks/pack, 5 packs/caisse |
| Quantité | 4800 embouts |
| À utiliser avec (équipement) | Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Biomek 3000, Beckman Coulter Multimek AP96 |
| Gamme de produit | Beckman |
| Prêt à l'emploi | Qualité certifiée |
| Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats |