Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoclave Bags with Drawstring and Steam Indicator
Drawstring bags made from Tyvek and specifically designed for pharmaceutical use in steam sterilization applications. 12 in. wide.
$5,276.83 - $6,611.20
Spécifications
| Autoclavable | Autoclavable |
|---|---|
| Certifications/Compliance | CoC |
| Closure Type | Drawstring |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Length (English) | Prix | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Length (English) | Prix | Quantity & Availability | |||||
|
19826322
|
Keystone Cleanroom Products
6STK1224TD |
24 in. |
N/A
|
N/A | |||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
|
19826323
|
Keystone Cleanroom Products
6STK1226TD |
26 in. |
N/A
|
N/A | |||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
|
19826325
|
Keystone Cleanroom Products
6STK1227TD |
27 in. |
N/A
|
N/A | |||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
|
19826327
|
Keystone Cleanroom Products
6STK1228TD |
28 in. |
N/A
|
N/A | |||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
|
19826329
|
Keystone Cleanroom Products
6STK1230TD |
30 in. |
N/A
|
N/A | |||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
|
19826332
|
Keystone Cleanroom Products
6STK1232TD |
32 in. |
N/A
|
N/A | |||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
|
19826337
|
Keystone Cleanroom Products
6STK1236TD |
36 in. |
N/A
|
N/A | |||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
|
19826338
|
Keystone Cleanroom Products
6STK1238TD |
38 in. |
N/A
|
N/A | |||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
|
19826341
|
Keystone Cleanroom Products
6STK1240TD |
40 in. |
N/A
|
N/A | |||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
|
19826343
|
Keystone Cleanroom Products
6STK1242TD |
42 in. |
N/A
|
N/A | |||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
|
19826304
|
Keystone Cleanroom Products
6STK1212TD |
12 in. |
caisse de 250 chaque for $5,276.83
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19826306
|
Keystone Cleanroom Products
6STK1214TD |
14 in. |
caisse de 250 chaque for $5,367.81
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19826309
|
Keystone Cleanroom Products
6STK1216TD |
16 in. |
caisse de 250 chaque for $5,367.81
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19826310
|
Keystone Cleanroom Products
6STK1217TD |
17 in. |
N/A
|
N/A | |||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
|
19826313
|
Keystone Cleanroom Products
6STK1218TD |
18 in. |
N/A
|
N/A | |||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
|
19826316
|
Keystone Cleanroom Products
6STK1220TD |
20 in. |
N/A
|
N/A | |||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
|
19826319
|
Keystone Cleanroom Products
6STK1222TD |
22 in. |
N/A
|
N/A | |||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
Description
PureClean™ Drawstring Closure Autoclave Bags are made from 1421B DuPont™ Tyvek™, which is a grade of uncoated, untreated, flexible Tyvek™ material. It has been specifically designed for pharmaceutical use in steam sterilization applications. Keystone's PureClean™ Tyvek™ material does not have a water soluble antistat agent applied to it during its manufacturing process.
- Uncoated Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization without the chance of residue deposits on equipment post sterilization
- Tear and puncture resistant
- Fast and consistent for equipment preparation area
- Steam Indicator
- Hydrophobic
- Lint-free
- Strong factory seals
- Exceptional microbial barrier
Standardize and simplify the way equipment is wrapped for steam sterilization. The use of these drawstring bags will also save valuable time in the equipment prep area.The drapeable nature of the Tyvek™ 1421B material is ideal for wrapping equipment parts where one may need to 'feel through' the bag; especially when lifting, or handling the wrapped part. This creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment also eliminates the use of autoclave tape and heat sealers. Manufactured and packaged in a Certified ISO6 Cleanroom.
Spécifications
| Autoclavable | |
| Drawstring | |
| Single-use | |
| Tyvek | |
| Yes | |
| 12 in. | |
| 30.5 cm |
| CoC | |
| White | |
| Steam Sterilization | |
| Non-sterile | |
| 121°C to 125°C | |
| Autoclave Bag |