missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Keystone Cleanroom Products Mini-Muffs 1422A Tyvek™ autoclavables
Description
- Elle couvre commodément les fioles, béchers, contenants, bouteilles de médias, vannes, tuyaux et tuyaux
- Empêche la poussière et autres particules d’entrer dans des orifices de toute taille
- Autoclavable – peut être utilisé pendant la stérilisation pour réduire le temps d’enroulement
- Respirant, tout en offrant une barrière supérieure après la stérilisation
- Tyvek™ possède les propriétés de barrière microbienne les plus élevées parmi tous les matériaux compatibles avec la stérilisation à la vapeur
- Fabriqué et emballé dans un environnement de salle blanche contrôlée
- Résiste aux déchirures et aux perforations
- Élimine les résidus du ruban d’autoclave
- Fabriqué en matériau 1422A Tyvek
- Caoutchouc sans latex
- Hydrophoïque
- Sans peluches
Spécifications
Spécifications
| Description | 1422A Tyvek™ |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Compliance | Certificat de conformité (COC) |
| Closure Type | Aucun |
| Color | Blanc |
| Disposable | Usage unique |
| For Use With (Application) | Stérilisation à vapeur |
| Material | Tyvek |
| Sterility | Non stérile |
| Latex Free | Oui |
| Afficher plus de résultats |