Learn More
Invitrogen™ Attune™ Xenith™ Cytomètres en flux
Description
Le Attune Xenith Flow Cytometer est une solution fiable de cytométrie en flux conçue pour répondre aux exigences rigoureuses des chercheurs. En tirant parti de notre technologie de focalisation acoustique Attune à noyau héritée, cet instrument innovant combine la mise au point hydrodynamique assistée par l’acoustique avec des capacités spectrales avancées pour vous aider à évaluer plus rapidement plus de paramètres. Avec des capacités optiques élargies, incluant des lasers UV et NIR, ce système supporte à la fois l’analyse traditionnelle de compensation et l’analyse de démélange spectral.
Les caractéristiques du Attune Xenith Flow Cytometer incluent :
- La vitesse—remarquable fonctionne jusqu’à 5 fois plus vite que la plupart des cytomètres à flux
- La polyvalence et la flexibilité—soutiennent à la fois le démélange spectral et les flux de compensation conventionnels, permettant l’optimisation de la conception expérimentale et l’exploration de nouvelles possibilités de recherche
- Compatibilité avec des échantillons—complexes conçus pour gérer des types d’échantillons complexes, comme les échantillons de tumeurs et de tissus, avec moins d’obstruction pour une acquisition fluide et une analyse fiable des données
- Productivité et fiabilité—conçues avec un temps de disponibilité accru et une opération simplifiée, rendues possibles par une maintenance simplifiée, un fonctionnement intuitif de l’écran tactile et des diagnostics à distance avancés
- La portée—de détection étendue comprend 6 lasers, 51 détecteurs fluorescents et 6 canaux de diffusion.
Temps réduit jusqu’aux résultats
La technologie de focalisation hydrodynamique assistée par l’acoustique exploite les ondes ultrasonores pour aligner précisément les cellules, offrant une vitesse et une flexibilité exceptionnelles en cytométrie en écoulement. Cela permet des débits plus rapides, tout en permettant un alignement uniforme des cellules dans la cellule de flux, ce qui aide à réduire le temps d’obtention des résultats pour les expériences et à permettre de diluer les échantillons concentrés sans avoir à consacrer plus de temps à l’acquisition des données.
Détection optique étendue
Le système comprend 6 lasers à sommet plat spatialement séparés (349, 405, 488, 561, 637 et 781 nm) et 51 détecteurs fluorescents avec filtres interchangeables par l’utilisateur de série. Il comprend également 6 détecteurs de diffusion pour une résolution améliorée (488 nm standard FSC et SSC, 405 nm FSC et SSC pour la résolution de petites particules, et 488 nm FSC et SSC pour une portée élargie/détection polarisée). Le système peut facilement basculer entre le démélange spectral et les flux de travail conventionnels de compensation, ce qui le rend exceptionnel pour l’analyse à haut niveau de paramètres.
Conçu pour manipuler des échantillons difficiles
La fluidique à déplacement positif aide à réduire le risque de temps d’arrêt du système dû aux bouchons causés par la digestion collante des tumeurs et des tissus. Un débit volumique spécifié s’applique à une surpression au système, ce qui peut déplacer les blocages s’ils surviennent et permettre la poursuite des échantillons.
Maintenir la disponibilité grâce à un entretien simplifié et un service et un support exceptionnels
Le cytomètre à flux Attune Xenith dispose d’outils de diagnostic avancés, incluant des caméras de service embarquées, pour l’évaluation de la propreté des cellules de flux et de l’alignement laser, ainsi que des diagnostics et télémétries embarqués pour améliorer la journalisation du service système. L’écran tactile intégré peut être utilisé pour faciliter l’utilisation et la surveillance des fonctions de maintenance automatisées. Le système inclut une période de garantie standard d’un an. Des plans de service supplémentaires sont également disponibles pour aider à éliminer les incertitudes liées à la disponibilité de l’instrument. Une formation de base est également offerte par un membre de notre équipe expérimentée de soutien en cytométrie en flux pour couvrir l’utilisation et l’entretien du système.
Spécifications
Spécifications
| Format | Tubes de 5 mL, 2 mL et 1,5 mL |
| Caractéristiques du laser | Lasers à excitation : 349 nm, 405 nm, 488 nm, 561 nm, 637 nm, 781 nm |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Gamme de produit | Accordez |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre à flux d’accord Xenith |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Tension | 100/240 V |
| Comprend | Cytomètre à flux Attune Xenith, chariot de fluides Attune Xenith, ordinateur Minitower Windows 11 avec logiciel d’instrument, moniteur de 32 pouces, cordons d’alimentation avec adaptateurs, câble Ethernet fibre, solution d’arrêt Attune, solution de lavage Attune, fluide de focalisation Attune, solution de nettoyage des cellules de flux Attune NxT, solution Attune Debubble, billes de contrôle qualité Attune Xenith |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.