missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Attune™ Billes de suivi de performance

Numéro de catalogue. 501034958
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
3 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
501034958 3 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 501034958 Fournisseur Life Sciences Group (Lsg) Code fournisseur 4449754

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Attune™ Billes de suivi de performance

Les billes de suivi de performance Attune sont conçues pour être utilisées avec le logiciel cytométrique Attune et le logiciel Attune NxT afin de caractériser, suivre et rapporter automatiquement la performance du cytomètre de focalisation acoustique Attune et du cytomètre de focalisation acoustique Attune NxT au quotidien et au fil du temps. Un étalonnage régulier de votre instrument avec ces billes garantira la précision et la sensibilité de l’instrument et permettra d’identifier facilement les changements ou tendances potentielles dans la performance de l’instrument. Les billes de suivi contiennent des sous-populations distinctes de billes marquées à différentes intensités, et servent à établir des réglages optimaux de la plage dynamique pour l’instrument. Les billes sont précalibrées à l’usine et les données de performance spécifiques au lot sont capturées sous forme de fichier téléchargeable pour utilisation par le logiciel Attune Cytometric/Attune NxT . Chaque flacon contient suffisamment de billes pour 50 mesures (Attune) ou 25 mesures (Attune NxT). Les billes sont fournies à une concentration de 5 × , 106 billes/mL.

Spécifications

Gamme de produit Accordez
Contenu et stockage Conserver à 2 °C à 8 °C
Quantité 3 mL
Type de calibrage Suivi de la performance de la cytométrie en flux
Couleur Orange, Rouge, Bleu, Vert
Format Des billes dans la solution
À utiliser avec (équipement) Cytomètre de focalisation acoustique Attune
Type de produit Perles de suivi

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.