missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Attune™ NxT Cytomètre en flux, bleu/violet/vert

Numéro de catalogue. A28999
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A28999 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A28999 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A28999

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Conçu et développé pour éliminer les barrières courantes associées à la cytométrie en flux, les capacités évolutives du cytomètre à flux Attune NxT

  • Le cytomètre Attune NxT Flow 2020 a élargi ses fonctionnalités pour faire avancer votre recherche. Conçu et développé pour éliminer les barrières courantes associées à la cytométrie en écoulement, les capacités évolutives du Attune NxT Flow Cytometer offrent des options de configuration optique adaptables afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre analyse multicolore.
  • Le nouvel CytKick autosampler—Max CytKick est plus efficace pour les essais à haut débit
  • Nouveau logiciel conforme au 21 CFR partie 11 pour les laboratoires réglementés sur le système d’exploitation Windows 10
  • Flux de travail amélioré pour la gestion des protocoles d’exécution et des paramètres d’instruments
  • La combinaison innovante de la technologie de focalisation acoustique combinée à la mise au point hydrodynamique traditionnelle permet des vitesses d’acquisition jusqu’à 10 fois plus rapides que les autres cytomètres à débit. Cette technologie réduit le temps nécessaire pour obtenir des résultats.
  • Taux de coïncidence vrai de 35 000 événements/seconde (+10%)
  •  Vitesse électronique maximale de 65 000 événements/seconde
  •  Analysez des échantillons petits ou limités plus rapidement que jamais
  • Tests longs traditionnels exécutés efficacement
  • Le Attune NxT Flow Cytometer est idéal pour les études d’immunophénotypage et de signalisation, l’analyse du cycle cellulaire, la détection d’événements rares, l’analyse des cellules souches, les études sur le cancer et l’apoptose, les tests microbiologiques, et plus encore.
  • La conception modulaire de l’instrument’offre la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins futurs de capacités grâce à une variété d’options de mise à niveau. Achetez ce dont vous avez besoin maintenant et améliorez facilement plus tard. La petite surface de l’instrument nécessite un espace minimal sur le banc, permettant même une utilisation dans une hotte de culture cellulaire.
  • Flexibilité—: 1 à 4 lasers, 14 couleurs et 16 paramètres
  • Filtres passe-bande personnalisables pour élargir les choix de fluorochrome
  • Le cytomètre Attune NxT Flow analyse facilement la plupart des échantillons, y compris les cardiomyocytes. Le système est conçu avec un système actionné par seringue résistant aux bouchons pour pousser l’échantillon avec une force allant jusqu’à 75 psi.
  • Flexibilité dans les concentrations d’échantillons et les types d’échantillons
  • Élimination des étapes de concentration longues avec le kit filtre sans lavage et sans lyse
  • Analyse d’échantillons dilués, incluant le LCR, les cellules souches, la moelle osseuse de souris, le sang de souris et les minces aspirates d’aiguille
  • Acquisition d’un grand volume d’échantillons en un temps minimal

Spécifications

Contenu et stockage • Minitour du cytomètre à débit Attune NxT Ordinateur Windows 10 64 bits avec logiciel cytométrique Attune

• Cordon d’alimentation avec adaptateurs
• USB Solution

•
•
• NxT
•
• • d’arrêt d’Attune Solution de lavage Nettoyage d’Accordage Fluide de focalisation Solution de nettoyage des cellules de flux Ajuster Billes de suivi de performance Carte de référence rapide •

Format Tube
Caractéristiques du laser 488 nm, 405 nm, 532 nm
Fréquence 50/60 Hz
Gamme de produit Accordez
À utiliser avec (équipement) Attune™ Cytomètre de focalisation acoustique
Shipping condition (Condition d'expédition) Approuvé pour expédition à température ambiante ou sur glace humide
Quantité 1 unité