Learn More
Invitrogen™ Attune™ CytPix™ Cytomètre en flux, bleu/rouge/violet 6
Description
Le Attune CytPix Flow Cytometer combine des images en champ clair avec une cytométrie de flux de haute sensibilité et de précision sur une petite surface et est simple à utiliser à tous les niveaux d’expérience. Conçu et développé pour fonctionner avec la gamme d’accessoires de la famille Attune, le cytomètre à flux Attune CytPix offre une variété d’options de configuration optique selon vos besoins d’application afin que vous puissiez effectuer votre analyse multicolore avec l’ajout d’images pour faciliter le contrôle de qualité des échantillons et l’analyse des données.
Les caractéristiques du Attune CytPix Flow Cytometer incluent :
- Une vitesse et une précision—révolutionnaires permettent d’acquérir des données jusqu’à 10 fois plus vite grâce à la mise au point acoustique et hydrodynamique, avec des vitesses électroniques allant jusqu’à 65 000 événements/seconde. L’imagerie à haute vitesse à un rythme de 6 000 images par seconde avec des modèles de traitement d’image pilotés par IA augmente le débit d’analyse.
- Les capacités—d’analyse avancées offrent des calculs de similarité d’image pour trier rapidement les images similaires, une réduction de dimensionnalité pour visualiser le regroupement de populations, et 36 paramètres morphologiques sans étiquette pour réduire les schémas de gating complexes
- Des outils—applicatifs améliorés adaptent l’analyse d’images avec un nombre illimité de modèles de traitement d’images entraînés par l’utilisateur pour des statistiques de population complètes et des mesures quantitatives. Partagez des modèles entraînés pour améliorer la standardisation et encourager la collaboration.
- Polyvalence et soutien—: traiter efficacement divers échantillons grâce à un mécanisme résistant aux bouchons. Comprend un soutien à la maintenance et à la formation pour une performance optimale.
- Intuitif et facile à apprendre—, il intègre les images et les données d’images avec les protocoles existants. Conçu pour permettre l’analyse de flux à n’importe quel niveau d’utilisateur.
Contrairement à d’autres cytomètres à flux améliorés par image, le cytomètre Attune CytPix Flow vous permet de traduire les images en données. Les images sont analysées pour fournir des mesures distinctes telles que le nombre de particules, la taille, la forme et la complexité de surface pour chaque événement. Cela vous permet d’obtenir des perspectives uniques, d’obtenir une plus grande précision et d’avoir confiance dans votre analyse.
Le cytomètre à flux Attune CytPix est idéal pour toute personne intéressée par des données de cytométrie en flux de haute qualité, combinées à des informations plus approfondies et pertinentes sur la morphologie cellulaire, la santé cellulaire et la qualité globale de l’échantillon.
Cytométrie à débit rapide et imagerie
La combinaison innovante de la technologie de focalisation acoustique combinée à la mise au point hydrodynamique traditionnelle permet d’acquérir des données d’écoulement à des vitesses allant jusqu’à 10 fois plus rapides que dans d’autres cytomètres d’écoulement. De plus, la mise au point acoustique place les cellules plus près du plan focal de la caméra à grande vitesse, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire de faire de compromis sur le débit lors de l’acquisition des ensembles de données traditionnelles de cytométrie en flux. Cela aide à réduire le temps nécessaire pour obtenir des résultats.
Traitement et analyse automatisés d’images
Des milliers d’images en champ clair haute résolution sont rapidement analysées par des modèles d’apprentissage automatique pré-entraînés afin d’interpréter les caractéristiques de l’image en paramètres étendus. Le traitement rapide d’images se fait dans une file d’attente définie par l’utilisateur où vous pouvez ajuster la vitesse de traitement et choisir des échantillons spécifiques. Vous pouvez corréler la morphologie avec les phénotypes cellulaires de façon quantitative en utilisant l’analyse traditionnelle de cytométrie en flux sans changer votre protocole. Les mesures basées sur l’image sont affichées sous forme de paramètres, de diagrammes de points ou d’histogrammes, et peuvent être tracées par rapport aux paramètres standards de cytométrie en écoulement.
Adapté à ton labo aujourd’hui et à l’avenir
La conception modulaire de l'instrument offre la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins futurs de capacités grâce à une variété d'options de mise à niveau. Achetez ce dont vous avez besoin maintenant et améliorez facilement plus tard. La petite empreinte de l’instrument nécessite un espace minimal sur le banc et permet même une utilisation dans une hotte de biosécurité pour culture cellulaire.
- Flexible—de 2 à 4 lasers, 14 couleurs et 16 paramètres
- Les joueurs améliorables—sur le terrain choisissent d’ajouter des lasers supplémentaires quand vous le décidez
- Filtres passe-bande personnalisables pour élargir les choix de fluorochrome
Écoutez vos données
Le cytomètre Attune CytPix Flow peut être utilisé pour analyser facilement la plupart des échantillons, y compris les cardiomyocytes. Le système est conçu avec un système actionné par seringue résistant aux bouchons pour pousser l’échantillon avec une force allant jusqu’à 75 psi.
- Données combinées d’imagerie et de cytométrie en flux sans avoir à compromettre les protocoles existants
- Flexibilité dans les concentrations d’échantillons et les types d’échantillons
- Élimination des étapes de concentration longues avec le kit filtre sans lavage et sans lyse
- Analyse d’échantillons dilués, incluant le LCR, les cellules souches, la moelle osseuse de souris, le sang de souris, les aspirateurs d’aiguilles minces et d’autres types d’échantillons d’événements rares
- Acquisition d’un grand volume d’échantillons en un temps minimal
- Quantifier les caractéristiques physiques de milliers de phénotypes leucocytaires grâce à l’analyse automatisée des images
Service et soutien supérieurs
Le cytomètre à flux Attune CytPix comprend une visite de maintenance planifiée pendant la période de garantie pour maximiser la disponibilité de l’instrument. Le cytomètre à flux Attune CytPix comprend également une formation de base avec un membre de notre équipe expérimentée de soutien en cytométrie en flux afin de couvrir l’utilisation et l’entretien du système.
Spécifications
Spécifications
| Content And Storage | • Minitour du cytomètre à débit Attune CytPix Ordinateur Windows 10 64 bits avec logiciel cytométrique Attune • Cordon d’alimentation avec adaptateurs • USB Solution • • • NxT • • • d’arrêt d’Attune Solution de lavage Nettoyage d’Accordage Fluide de focalisation Solution de nettoyage des cellules de flux Ajuster Billes de suivi de performance Carte de référence rapide• |
| Format | Tube(s), plaque à 384 puits, plaque à 96 puits |
| Laser Features | Laser d’excitation bleu (488 nm), laser d’excitation rouge (638 nm), laser d’excitation violette (405 nm) |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Product Line | Accordez |
| Shipping Condition | Température ambiante |
| Voltage | 100/240 V |
| Quantity | 1 unité |
Pour usage de recherche seulement, pas pour des procédures diagnostiques