missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Atropine 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Atropine |
| Point de fusion | 116°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 10.0 (0.0015 mol H2O soln.) |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1544 |
| Poids de formule | 289.38 |
| Pourcentage de pureté | ≥99.0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | CK0700000 |
| TSCA | Yes |