missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Astec™ CYCLOBOND™ Cartouche de garde chirale HPLC HPLC 2000 HP-RSP, taille de particule de 5 μm
Description
CYCLOBOND™ L’I 2000 HP-RSP se sépare par une capacité étendue de liaison H, et offre une large sélectivité chirale pour le dépistage chiral. Il est particulièrement bénéfique pour les composés basiques et neutres. Phase liée : (R,S)-cyclodextrine modifiée βhydroxypropyl (haute performance)
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 1/Pk. |
| Granulométrie | 5 μm |
| Longueur (métrique) | 2 cm |
| Taille des pores | 100 Å |
| Catégorie | Cartouche de protection chirale HPLC |
| Diamètre (métrique) interne | 4 mm |
| Phase | Chiral |
| À utiliser avec (application) | HPLC |
| Gamme de produit | Astec CYCLOBOND |
Astec et CYCLOBOND sont des marques déposées de Sigma-Aldrich Co. LLC