missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

United Scientific™ Ballons d’aspiration

Numéro de catalogue. S16072
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
10 L
20 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
S16072 20 L
S15775 10 L
S15949 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. S16072 Fournisseur United Scientific™ Code fournisseur 34103

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Robuste pour un entreposage sécuritaire.

  • Ces bouteilles aspiratrices légères et autoclavables sont fabriquées en polypropylène et peuvent être utilisées pour la distribution d’eau distillée et d’autres solutions de laboratoire.
  • Le robinet étanche vissé à la bouteille ne nécessite qu’un demi-tour pour s’ouvrir ou se fermer.
  • Le bouchon et le robinet d’arrêt en polyéthylène doivent être retirés avant l’autoclavage.

Spécifications

Capacité (métrique) 20 L
Couleur Blanc
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Forme Cylindriques
Type de produit Bouteille aspiratrice

Avertissement : Cancer et dommages reproductifs