Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aspartame, 98%
Description
L’aspartame est un édulcorant synthétique et faible en calories, utilisé comme ingrédient actif dans les aliments de consommation, les boissons, les boissons gazeuses, les pastilles à la menthe, la gomme à mâcher sans sucre, les mélanges de cacao, les desserts surgelés, les suppléments vitaminiques à mâcher, les boissons lactées, les cérals, les médicaments et suppléments pharmaceutiques, les édulcorants de table et les boissons gazeuses diètes.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
L’aspartame est un édulcorant synthétique et faible en calories, utilisé comme ingrédient actif dans les aliments de consommation, les boissons, les boissons gazeuses, les pastilles à la menthe, la gomme à mâcher sans sucre, les mélanges de cacao, les desserts glacés, les suppléments vitaminiques à mâcher, les boissons lactées, les cérals, les médicaments et suppléments pharmaceutiques, les édulcorants de table et les boissons gazeuses diètes.
Solubilité
Soluble dans de l’acide formique, le diméthylsulfoxyde. Peu soluble dans l’eau et l’éthanol.
Notes
Conserver dans un endroit frais. Incompatible avec des agents oxydants forts.
Spécifications
Spécifications
| Point de fusion | 243 °C à 245 °C |
| Nom ou substance chimique | Aspartame |
| Couleur | Blanc |
| Formule linéaire | HOOCCH2CH(NH2)CONHCH(CH2C6H5)COOCH3 |
| Beilstein | 2223850 |
| Indice de Merck | 14,839 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans de l’acide formique, diméthylsulfoxyde. Peu soluble dans l’eau et l’éthanol. |
| Quantité | 100 g |
| Poids de formule | 294.3 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 245-261-3 |
| RTECSNumber | WM3407000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Conserver au froid |
RUO – Usage réservé à la recherche