missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide ascorbique, poudre fine, maille 200 à 325, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ascorbic Acid |
| Dimensions de la maille | Maillage 200 à 325 |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène |
| Quantité | 500 g |
| Gravité spécifique | 1L = 1.65kg |
| Poids de formule | 176.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥99% |
| Niveau | FCC/USP |
| Forme physique | Poudre fine |