missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Ascentis™ Cartouche express Phenyl-Hexyl Guard, taille de particule de 2,7 μm
Description
Ascentis™ Les colonnes de garde express peuvent être utilisées en continu à des pressions allant jusqu’à 145 000 psi (1 000 bar) avec seulement un serrage manuel. Les cartouches de garde se remplacent facilement sans retirer le support de la colonne de garde du chemin d’écoulement. Les cartouches sont remplies de Ascentis™ particules Express Fused-Core™ . Commandez séparément le porte-colonne de garde.
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 3/Pk. |
| Granulométrie | 2,7 μm |
| Longueur (métrique) | 5 mm |
| Taille des pores | 90 Å |
| Catégorie | Fused-Core Cartouche de garde HPLC |
| Diamètre (métrique) interne | 4.6 mm |
| Phase | Phase inverse |
| À utiliser avec (application) | HPLC |
| Gamme de produit | Ascentis |
Ascentis est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC. Fused-Core est une marque déposée de , Advanced Materials Technology Inc.