missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Ascentis™ Kit de cartouche de garde C18 Supelguard™ , taille de particule de 3 μm
Description
La Ascentis™ famille des colonnes est la quatrième génération de technologie de colonnes HPLC issue des Supelco scientifiques. Ascentis™ les colonnes sont assemblées sur des silices de haute pureté, 100 Angstrom, incluant des particules de 3, 5 et 10 microns. Les colonnes sont conçues pour des applications de petites molécules et peuvent être scalées à partir de microcolonnes (1,0 mm de diamètre intérieur). jusqu’aux dimensions préparatoires (50 mm I.D.). La famille comprend C18, C8, Phényl, Si et la phase de groupe polaire intégrée, RP-amide.
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 1 kit |
| pH | 2 à 8 |
| Granulométrie | 3 μm |
| Longueur (métrique) | 2 cm |
| Taille des pores | 100 Å |
| Surface | 450 m2/g |
| Catégorie | Fused-Core Kit de cartouche HPLC Guard |
| Diamètre (métrique) interne | 2.1 mm |
| Comprend | 1 cartouche, un support autonome, un morceau de tube, et 2 écrous et ferrules (une protection de 10 mm i.d nécessite l’achat du 567499-U) |
| À utiliser avec (équipement) | Ascentis Colonnes C18 |
| Afficher plus de résultats |
Ascentis et Supelguard sont des marques déposées de Sigma-Aldrich Co. LLC