missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Artémisinine 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Artemisinin |
| Point de fusion | 153°C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 282.34 |
| Pourcentage de pureté | ≥97.0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | KD4170000 |
| TSCA | No |