missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo™ Plaque à bande PCR, 96 puits, claire
Description
- Les plaques de bandes PCR Armadillo à 96 puits combinent la rigidité d’un châssis en polycarbonate avec des puits en polypropylène à paroi fine
- Les plaques offrent une performance supérieure au cycle thermique dans toutes les conditions sans se déformer
- Conception de châssis semi-jupes en polycarbonate thermostable pour une résistance à la chaîne lors des cycles thermiques et une stabilité mécanique améliorée lors de la manipulation robotique
- Destructible en bandes de 8 tubes pour accueillir un nombre variable d’échantillons et minimiser les déchets
- La jupe optiquement transparente aide à la visualisation des liquides et améliore les capacités d’empilement dans les systèmes de manipulation automatisée
- L’empreinte d’ANSI :SBS assure une compatibilité complète avec les systèmes robotiques pour des applications à haut débit
- Puits en U à paroi mince pour un transfert de chaleur optimal et une récupération maximale des échantillons
- Lettrage alphanumérique noir pour une identification facile du puits
- Conception intégrée de châssis et de puits pour une meilleure étanchéité thermique
- Compatible avec Roche LightCycler™ les systèmes PCR en temps réel 480
Spécifications
Spécifications
| Code-barres | Sans code-barres |
| BreakApart | Oui |
| Emballage | 25 plaques |
| Gamme de produit | Armadillo |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Microplaque PCR |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes PCR en temps réel ou cycleur thermique |
| Modèle de jupe | Semi |
| Matériau | Polycarbonate |
| Volume (métrique) du puits | 0.3 mL |
| Afficher plus de résultats |