missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Étiquettes pour éclairs d’arc - Polyester autocollant
Description
- Elle résiste jusqu’à 8 ans à l’extérieur, encore plus longtemps à l’intérieur, et supporte de larges variations de température (jusqu’à 230 °F).
- Le matériau flexible s’adapte à la plupart des surfaces tandis que les graphiques protégés résistent aux environnements difficiles, à l’abrasion, ainsi qu’aux déversements et nettoyages répétés.
- L’adhésif permanent et sensible à la pression forme une adhérence durable même aux surfaces et formes les plus difficiles.
- L’adhésif à température froide permet d’appliquer la signalisation à 0 °F (-18 °C).
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | NEC, NFPA 70E, OSHA 1910.331-335 |
| Aperçu général | Étiquette autocollante |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent |
| Couleur | Noir, Rouge sur fond blanc |
| Finition | Lustré |
| Format | Étiquette |
| Matériau | Polyester |
| Côtés à imprimer | Impression sur une face |
| Type de produit | Étiquette |
| Afficher plus de résultats |