missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OHAUS™ Aquasearcher™ Compteur de conductivité AB23EC
Description
- Équipé d’un grand 5 pouces. Affichage LCD et six boutons de menu instructifs
- Dispose d’une mémoire de 99 items pour les mesures et l’étalonnage final
- Choisissez entre seulement le posemètre AB23EC avec porte-électrode et un kit complet comprenant un posemètre AB23EC, un porte-électrode, une sonde STCON3 et quatre kits standards de conductivité (1413 μS/cm, 50 mL)
Spécifications
Spécifications
| Includes | Posemètre AB23EC, porte-électrodes |
| Accuracy (Conductivity) | ±1% lecture ±3 LSD |
| Measurement Modes | Arrêt automatique, Continu |
| Calibration | Linéaire |
| Calibration Points | Constante de cellule à 1 point |
| Range (Conductivity) | 0,01 μS/cm à 199,9 mS/cm |
| Range (Salinity) | De 0 à 99,9 PSU |
| Range (TDS) | 0,1 mg/L à 199,9 g/L |
| Temperature Range (Metric) | 0,0 °C à 100,0 °C |
| Range (Resistivity) | 0,01 μ/cm à 19,99 μcm |
| Afficher plus de résultats |