missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ TaqMan™ Universal Master Mix II, avec UNG

Numéro de catalogue. 4440046
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
2 x 5 mL
5 x 5 mL
10 x 5 mL
1 x 50 mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
4440046 10 x 5 mL
4440042 1 x 1 mL
4440038 1 x 5 mL
4440044 2 x 5 mL
4440045 5 x 5 mL
4440039 1 x 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 4440046 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4440046
Obtenez jusqu’à 3 000 $ de produits qPCR avec achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Exige

Amorces, sondes, gabarit, eau

TaqMan Universal Master Mix II est un mélange pratique de composants (sauf les amorces, sondes, gabarit et eau) nécessaire pour réaliser une réaction en chaîne par polymérase en temps réel (PCR).

TaqMan Universal Master Mix II est un mélange pratique de composants (sauf les amorces, sondes, gabarit et eau) nécessaire pour réaliser une réaction en chaîne par polymérase en temps réel (PCR). Utilisez TaqMan Universal Master Mix II pour amplifier l’ADN complémentaire (cDNA) et les cibles d’ADN pour diverses applications, y compris la quantification et le génotypage.

Ce TaqMan Universal Master Mix II est fourni sous forme de concentré 2X et contient :
• AmpliTaq Gold ADN polymérase, dNTP UP (Ultra Pure
•) (avec dUTP)
• ROX Référence
• passive Uracil-N-glycosylase (UNG) •
Composants

tampons optimisés Note : Ce TaqMan Universal Master Mix II contient de l’uracil-N-glycoslyase (UNG).

TaqMan Universal Master Mix II a été optimisé pour une utilisation avec des amorces et TaqMan sondes conçus selon des Thermo Fisher Scientific directives. Le mélange maître peut être utilisé avec des tests personnalisés TaqMan offerts par notre service de tests personnalisés, ou avec des tests pré-optimisés tels que :
• TaqMan Essais
• TaqMan sur l’expression génique Essais
• TaqMan sur le microARN Essais sur le métabolisme des médicaments Tests de génotypage TaqMan
• SNP

Pour les expériences de quantification de l’ARN, TaqMan Universal Master Mix II est utilisé dans la deuxième étape d’un protocole en deux étapes de transcription inverse/réaction en chaîne de la polymérase (RT-PCR). Le gabarit d’ADNc utilisé avec le mix maître peut être généré lors d’une réaction de transcription inverse à l’aide de kits de synthèse d’ADNc disponibles à partir de Thermo Fisher Scientific.

Produit alternatif : Essaie TaqMan le Master Mix Rapide et Avancé (Cat. No. 4444963), notre master mix basé sur des sondes les plus performants. Avec TaqMan Fast Advanced Master Mix, nous avons tiré le meilleur de TaqMan Universal Master Mix II et ajouté’des capacités supplémentaires pour votre analyse de l’expression génique.

Order Info

La durée de vie minimale garantie est de 60 jours. Conditions d’expédition : Glace humide.

Spécifications

Concentration 2X
Contenu et stockage Conserver à 2 °C à 8 °C dans le noir.

La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date d’expiration exacte imprimée sur le produit et le CofA).
Méthode de détection Exemple-échantillon
Performance de la PCR pour les régions riches en GC Élevée
Méthode PCR qPCR
Polymérase AmpliTaq Gold Polymérases d’ADN
Vitesse de réaction Standard
À utiliser avec (équipement) Système 7300, Système 7500, Système 7900HT, Système PCR rapide en temps réel appliqué Biosystems StepOnePlus™ , StepOne™ Mode standard, StepOnePlus™ Mode standard, ViiA™ Système 7
Colorant de référence passive ROX (Pré-mélangé)
Gamme de produit TaqMan
Type de produit Universal Master Mix II
Grade de qualité ou de pureté UP (Ultra Pure)
Quantité 10 x 5 mL
À utiliser avec (application) Expression génétique, Génotypage, Analyse de miARN
Fidélité (vs. Taq) 2 X
Type d’échantillon ADN génomique, ADNc
Volume 50 mL
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.