missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ TaqMan™ Mélange maître rapide avancé pour qPCR

Numéro de catalogue. 4444556
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
2 x 5 mL
5 x 5 mL
10 x 5 mL
1 x 50 mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
4444556 1 x 1 mL
4444557 1 x 5 mL
4444963 2 x 5 mL
4444964 5 x 5 mL
4444965 10 x 5 mL
4444558 1 x 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 4444556 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4444556
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $202.00
    $132.68 / chaque

    Économisez $69.32

    34.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

TaqMan Le mélange maître rapide avancé offre une quantification précise et fiable en moins de temps sur toute une gamme de plateformes d’instruments qPCR.

TaqMan Le mélange maître rapide avancé offre une quantification précise et fiable en moins de temps sur toute une gamme de plateformes d’instruments qPCR. Il offre les meilleures performances de sa catégorie, notamment la plus large gamme quantifiable, tant dans les réactions simples que doubles, même avec des cibles difficiles. TaqMan Le mélange maître rapide avancé contient AmpliTaq de l’ADN polymérase rapide, de l’uracile-N-glycosylase (ONG), du dNTP avec dUTP, ROX du colorant (référence passive) et des composants de tampon optimisés. Il est fourni à une concentration de 2X.

Les caractéristiques du TaqMan mélange maître rapide avancé incluent :

  • Le meilleur rendement de sa catégorie—une sensibilité, une précision, une plage dynamique et une précision supérieures par rapport aux mélanges standards en mode standard
  • Conçu pour une stabilité accrue sur paillasse—stable à la température ambiante jusqu’à 72 heures dans des réactions pré-assemblées
  • Optimisé pour le multiplexage—validé pour le duplexage avec des tests de contrôle positif interne exogènes et endogènes
  • Réduction des temps de cycle (<40 minutes) avec une instrumentation rapide et standard—optimisé pour le mode rapide sur les instruments rapides et les conditions de cycle rapide sur les instruments standard
  • S’intègre de manière harmonieuse à vos expériences—validée par TaqMan tests d’expression des gènes et des microARN (miRNA) et les TaqMan cartes microfluidiques

Meilleure performance de sa catégorie

TaqMan Le Fast Advanced Master Mix (Mélange maître avancé rapide) a été conçu pour offrir des performances équivalentes ou supérieures à celles des mélanges maîtres standard. Il a été comparé aux mélanges maîtres standard et rapides des principaux fournisseurs afin de garantir qu’il offre la meilleure sensibilité, précision, plage dynamique et spécificité de sa catégorie. TaqMan La gamme dynamique du Fast Advanced Master Mix (Mélange maître avancé rapide) (jusqu’à 7 logs) est la plus large du secteur. L’impressionnante sensibilité de ce mélange est présentée dans la figure ci-dessous, qui compare les valeurs de Ct de TaqMan Mélange maître avancé rapide et TaqMan du mélange maître PCR universel pour un panel de tests d’expression génétique.

Stabilité sur paillasse pour une manipulation à haut débit et une grande commodité

TaqMan Le mélange maître rapide avancé a été conçu pour conserver un niveau élevé de performance dans les réactions préassemblées pendant une durée pouvant aller jusqu’à 72 heures. La stabilité de ce mélange garantit aux utilisateurs de systèmes de manipulation de liquides à haut débit que les résultats obtenus sur la première plaque seront identiques à ceux obtenus sur la dernière plaque. La figure ci-dessous montre un test qui a été effectué lors de l’assemblage (temps 0) et après 72 heures d’incubation à 30°°C, simulant le scénario de température ambiante le plus extrême.

Pour ceux dont les besoins en débit sont moins importants, la stabilité améliorée de ce mélange maître offre un confort supplémentaire à votre flux de travail, car vous n’êtes plus obligé de lancer immédiatement les plaques après leur assemblage.

Optimisé pour le multiplexage

Nous sommes conscients que la confiance est primordiale lorsqu’il s’agit de vos résultats. Pour une confiance accrue dans les résultats obtenus dans chaque puits, TaqMan le mélange maître rapide avancé a été conçu pour aider à obtenir des résultats précis pour les réactions recto-verso à l’aide d’un témoin positif interne ( IPC ). La figure ci-dessous montre les résultats pour la cible expérimentale β-l’actine (nom du gène : ACTB), qui a été diluée en série et amplifiée dans des réactions à cible unique et des réactions duplex.

Validé pour les tests microARN (miRNA)

TaqMan Le mélange maître rapide avancé a été validé pour une utilisation dans de multiples applications PCR en temps réel, y compris les tests microARN (miRNA). La formulation offre une spécificité et une plage dynamique élevées, les deux caractéristiques de performance les plus importantes qui déterminent la réussite des résultats lors du travail avec des microARN (miRNA). Les données présentées dans la figure ci-dessous démontrent une excellente linéarité de la PCR sur une plage de 6 log du modèle d’entrée.

Réduction des temps de fonctionnement des instruments standard

TaqMan Le mélange maître rapide avancé a été optimisé pour être utilisé avec des instruments rapides et standard, permettant ainsi aux chercheurs qui possèdent actuellement des instruments standard de profiter également des avantages en termes de performances et de gain de temps offerts par ce mélange. La figure ci-dessous présente les résultats impressionnants obtenus lors de l’utilisation du TaqMan mélange maître avancé rapide dans des conditions de cycle thermique rapide sur système de PCR en temps réel Applied Biosystems 7300. Le mélange a été testé avec tous Applied Biosystems les instruments PCR en temps réel standard (systèmes 7900HT, 7500 et 7300) afin de garantir son efficacité, que vous disposiez ou non d’un instrument rapide.

Order Info

Conditions d’expédition : Glace sèche

Spécifications

Concentration 2X
Contenu et stockage Contient 1 tube (1 mL) 2X TaqMan Fast Advanced Master Mix suffisant pour 100 réactions
TaqMan
. Le Fast Advanced Master Mix contient AmpliTaq de la Fast DNA Polymerase, de l’uracil-N glycosylase (UNG), des dNTP (avec dUTP), ROX un colorant (référence passive) et un tampon optimisé.

Conserver à 2 °C à 8 °C dans le noir.
Méthode de détection Exemple-échantillon
Forme Liquide
Performance de la PCR pour les régions riches en GC Élevée
Méthode PCR qPCR
Polymérase AmpliTaq ADN polymérase rapide
Vitesse de réaction Rapide
À utiliser avec (équipement) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio 12k Flex, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 7 Pro, StepOne, StepOnePlus, ViiA 7 System, Roche LightCycler PRO System, Bio-Rad CFX Opus 96 Real-Time PCR System, Applied Biosystems AmpQuest 96
Capacité de multiplexage Duplex
Colorant de référence passive ROX (Pré-mélangé)
Gamme de produit TaqMan
Type de produit Mélange maître avancé rapide
Quantité 1 x 1 mL
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace humide
Spécificité de la cible ADNc ou ADNg uniquement
À utiliser avec (application) Expression génétique, Analyse quantitative de l’ADN, Présence/Absence, Analyse de miARN
Thermostabitilé 72 heures, réaction assemblée
Fidélité (vs. Taq) 2 X
Nb de réactions 100 réactions
Type d’échantillon ADN génomique, ADNc
Volume 1 mL
Comprend dUTP, UNG/UDG
Tolérance aux inhibiteurs (simple) Élevée
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.