Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Film adhésif optique
Description
Comprend
100 Optical Adhesive Covers
Applied Biosystems MicroAmp Le film adhésif optique est conçu pour réduire la contamination d’un puits à l’autre ainsi que l’évaporation des échantillons. Le film, facile à utiliser, s’applique en retirant la pellicule protectrice puis en pressant fermement le film adhésif sur le dessus de la microplaque. Ce scellement étanche contribue à assurer des données de PCR en temps réel constantes, sans masquer les échantillons lors de la lecture. La pellicule protectrice permet également d’empiler plus facilement les microplaques, optimisant ainsi l’espace et le rangement.
Caractéristiques
- L’adhésif sensible à la pression assure un scellement étanche de chaque puits.
- N’interfère pas avec la lecture des échantillons.
- Le film, facile à appliquer, n’adhère pas aux gants.
- Prévient la perte d’échantillons et réduit la transmission croisée
- Conçu pour s’adapter aux plaques à 96 et 384 puits MicroAmp.
Remarque
Thermo Fisher Scientific a effectué des essais fonctionnels exhaustifs concernant de légères irrégularités visuelles (p. ex., plis, marques linéaires, aspect voilé, points blancs, etc.) du MicroAmp Optical Adhesive Film pouvant survenir lors du retrait de la pellicule protectrice ou de l’application sur une plaque. Ces légères irrégularités visuelles n’affectent pas la performance du film adhésif. Pour toute question supplémentaire, veuillez communiquer avec le soutien technique.
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Optique |
| Matériau | Polyester |
| Nb de puits | 96 |
| Nb par boîte | 100 pellicules |
| Quantité | 100 pellicules |
| Contenu et stockage | Comprend : 100 pellicules adhésives optiques Stockage : température ambiante |
| À utiliser avec (équipement) | 2720 Thermal Cycler, 6100 Thermal Cycler, 7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, GeneAmp 9700, QuantStudio™, SimpliAmp™ Thermal Cycler, StepOnePlus™, Veriti Dx Fast Thermal Cycler, Veriti Dx Thermal Cycler, Veriti Fast Thermal Cycler, Veriti Thermal Cycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA™ 7 System, ViiA™ 7 Dx Fast System, QuantStudio™ Dx, 7500 Fast Dx System, ViiA™ 7 Fast System, ProFlex™ PCR System |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Type de produit | Pellicule, timbre ou applicateur |
| Gamme de produit | MicroAmp |
| Afficher plus de résultats |