missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Bandes optiques à 8 capsules
Description
Conçu avec un profil plat pour s’adapter aux MicroAmp bandes de tubes et aux plaques à 96 puits. Adapté à la PCR en temps réel.
- N’interfère pas avec la lecture des échantillons.
- Assure une étanchéité hermétique pour minimiser l’évaporation
- Facile à appliquer et à retirer
- Minimiser l’évaporation
- Utilisez MicroAmp des bandes à bouchons pour sceller les tubes et réduire le risque de contamination entre les puits d’échantillonnage et aider à assurer des résultats fiables
- Facile à utiliser
- Utilisez MicroAmp l’outil d’installation de capsules (vendu séparément) pour pousser les bouchons vers le bas et former une étanchéité hermétique. Quand c’est prêt, il suffit de retirer les condensateurs avec des languettes à l’extrémité
- Les capuchons optiques ont été repensés avec une géométrie d’étanchéité améliorée tout en conservant une excellente netteté optique et un fond fluorescent faible
Pour les applications PCR en point terminal, utilisez MicroAmp des bandes de capuchon avec profil dôme.
PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | Certifié sans ADN/Rnase |
| Couleur | Optique |
| Volume (métrique) | 0.2 mL |
| Quantité | 300 Strips |
| À utiliser avec (équipement) | Cycleurs thermiques ou systèmes de PCR en temps réel |
| Gamme de produit | MicroAmp™ |
| Matériau | Polypropylène |
| Contenu et stockage | Bande de 8 capuchons attachés pour une utilisation avec des tubes individuels de 0,2 mL, des tubes à bande (0,1 ou 0,2 mL) ou des plaques à 48 ou 96 puits. |
| Vitesse de réaction | Rapide |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Afficher plus de résultats |