missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Strip à 8 casquettes, couleurs variées
Description
MicroAmp™ Les bandes de capsules ont un profil bombé et conviennent à la PCR au point de point. Des bandes de 8 capsules disponibles en transparent ou dans un ensemble varié de rouge, orange, bleu et vert.
- N’interfère pas avec la lecture des échantillons.
- Assure une étanchéité hermétique pour minimiser l’évaporation
- Facile à appliquer et à retirer
- Utilisez MicroAmp des bandes à capuchons pour sceller les tubes et réduire le risque de contamination dans les puits d’échantillonnage et aider à assurer des résultats fiables
- Utilisez MicroAmp l’outil d’installation de capuchons (vendu séparément) pour pousser les bouchons vers le bas et former un joint hermétique
- Quand c’est prêt, il suffit de retirer les condensateurs avec des languettes à l’extrémité
- Disponible en différentes couleurs pour aider à suivre les tubes pendant la préparation de l’essai
- Pour les applications PCR en temps réel, utilisez MicroAmp des bandes optiques à 8 condensateurs (Mfr. No. 4323032) avec profil plat
PCR, PCR & en temps réel
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Compliance | Certifié sans ADN/Rnase |
| Color | Mixte |
| Volume (Metric) | 0.2 mL |
| Quantity | 300 strips |
| For Use With (Equipment) | Thermocycleurs |
| Product Line | MicroAmp™ |
| Material | Polypropylène |
| Content And Storage | Bande de 8 capuchons attachés pour une utilisation avec des tubes individuels de 0,2 mL, des tubes à bande (0,1 ou 0,2 mL) ou des plaques à 48 ou 96 puits. Des couleurs variées. |
| Shipping Condition | Température ambiante |
| Closure Type | Bouchon en forme de dôme |
| Afficher plus de résultats |