missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
M&I Materials Apiezon™ N Grease
Description
Apiezon Les produits sont des hydrocarbures de haute pureté, sans silicone, distillés à partir de matières premières pétrolières sélectionnées dans un alambic moléculaire.
- N Grease (14-638-15D) est une graisse cryogénique spéciale à vide qui forme un coussin caoutchouteux à température ambiante pour protéger la verrerie
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | N Grease |
| À utiliser avec (application) | Agents d’étanchéité à basse pression de vapeur et lubrifiants pour applications à haut vide |
| Pression | 6 x 101 torr |
| Quantité | 10 Pk. |
| Température (impériale) | -452,2 °F à 86 °F |
| Température (métrique) | -269 °C à +30 °C |
| Volume (impérial) | 0,88 oz. |