missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
M&I Materials Apiezon™ L Grease
Description
Apiezon Les produits sont des hydrocarbures de haute pureté, sans silicone, distillés à partir de matières premières pétrolières sélectionnées dans un alambic moléculaire.
- La graisse L (14-638-15B) est un lubrifiant polyvalent à haut vide recommandé aussi pour la phase liquide stationnaire en chromatographie gaz-liquide
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | L Grease |
| À utiliser avec (application) | Agents d’étanchéité à basse pression de vapeur et lubrifiants pour applications à haut vide |
| Pression | 7 x 1011 torr |
| Quantité | 50 g |
| Température (impériale) | 50 °F à 86 °F |
| Température (métrique) | 10 °C à 30 °C |
| Volume (impérial) | 1,76 oz. |