missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lingot d’antimoine, 99,99% (base métallique)
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Antimony ingot |
| Quantité | 1 kg |
| Odeur | Inodore |
| Forme | Lingot |
| Notes sur le pourcentage d’essai | (sur la base des métaux) |
| Pourcentage de pureté | 99.99% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 231-146-5 |
| RTECSNumber | CC4025000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche