missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KNF™ FLEXPAK Sacs à fond antistatique

Numéro de catalogue. 17020200
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
44 x 24 po.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P)
17020200 44 x 24 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 17020200 Fournisseur KNF™ FLEXPAK Code fournisseur 020507296

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Des sacs en polyéthylène transparents et propres d’une épaisseur de 4 mil.

  • Plastique transparent antistatique
  • Fond carré

Spécifications

Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Niveau 200 Clean
Couleur Transparent
Matériau Polyéthylène
Épaisseur (impériale) 4 mil
Dimensions (L x P) 44 x 24 po.
Hauteur (métrique) 111.8 cm
Longueur (métrique) 111.8 cm
Largeur (métrique) 61 cm
Épaisseur (métrique) 0.1016 mm