missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Sécurité et entretien des installations
- Antistatic Storage and Transport
- KNF™ FLEXPAK Sacs à fond antistatique
KNF™ FLEXPAK Sacs à fond antistatique
Numéro de catalogue. 17020283
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
14,5 x 13,5 po.
15,5 x 15,5 po.
21,5 x 16,5 po.
25,25 x 25,25 po.
32,25 x 32,25 po.
15 x 13 po.
20 x 12 po.
20 x 16 po.
24 x 20 po.
24 x 24 po.
25 x 25 po.
28 x 12 po.
28 x 16 po.
28 x 24 po.
28 x 28 po.
32 x 16 po.
32 x 20 po.
32 x 24 po.
32 x 28 po.
32 x 32 po.
36 x 20 po.
36 x 28 po.
36 x 32 po.
36 x 36 po.
40 x 16 po.
40 x 20 po.
40 x 24 po.
40 x 28 po.
40 x 32 po.
40 x 36 po.
40 x 40 po.
44 x 24 po.
44 x 28 po.
44 x 32 po.
44 x 36 po.
44 x 40 po.
44 x 44 po.
48 x 20 po.
48 x 36 po.
48 x 44 po.
48 × 48 po.
52 x 24 po.
52 x 36 po.
52 x 52 po.
56 x 20 po.
56 x 44 po.
60 x 24 po.
60 x 28 po.
60 x 36 po.
60 x 40 po.
64 x 24 po.
64 x 28 po.
64 x 36 po.
64 x 40 po.
64 x 44 po.
64 x 48 po.
64 x 52 po.
64 x 60 po.
68 x 28 po.
68 x 60 po.
72 x 32 po.
72 x 36 po.
72 x 48 po.
72 x 52 po.
72 x 56 po.
72 x 72 po.
76 x 32 po.
76 x 40 po.
76 x 60 po.
80 x 36 po.
80 x 44 po.
80 x 52 po.
80 x 68 po.
80 x 72 po.
84 x 36 po.
84 x 40 po.
84 x 44 po.
84 x 80 po.
88 x 28 po.
88 x 32 po.
88 x 40 po.
88 x 68 po.
88 x 72 po.
88 x 76 po.
88 x 84 po.
92 x 32 po.
92 x 36 po.
92 x 60 po.
92 x 84 po.
96 x 32 po.
96 x 96 po.
100 x 80 po.
104 x 68 po.
104 x 72 po.
104 x 84 po.
104 x 92 po.
108 x 88 po.
112 x 56 po.
112 x 96 po.
116 x 56 po.
116 x 72 po.
120 x 48 po.
120 x 68 po.
120 x 84 po.
124 x 92 po.
128 x 96 po.
132 x 52 po.
132 x 72 po.
132 x 88 po.
136 x 92 po.
140 x 92 po.
152 x 48 po.
156 x 44 po.
160 x 60 po.
108 x 108 po.
120 x 100 po.
120 x 104 po.
144 x 108 po.
Hauteur (métrique):
30.5 cm
50.8 cm
55.9 cm
61 cm
63.5 cm
68.6 cm
71.1 cm
81.3 cm
82.6 cm
91.4 cm
96.5 cm
101.6 cm
111.8 cm
114.3 cm
119.4 cm
121.9 cm
132 cm
132.1 cm
142 cm
142.2 cm
152.4 cm
162.56 cm
162.6 cm
167.6 cm
172.7 cm
182.9 cm
193 cm
198.1 cm
203.2 cm
213.4 cm
223.5 cm
233.7 cm
243.8 cm
254 cm
264.1 cm
264.2 cm
274.3 cm
284.5 cm
178 product options available for selection
| Numéro de catalogue. | Dimensions (L x P) | Hauteur (métrique) |
|---|---|---|
| 17020283 | 96 x 96 po. | 233.7 cm |
| 17020126 | 14,5 x 13,5 po. | 82.6 cm |
| 17020129 | 15 x 13 po. | 121.9 cm |
| 17020130 | 15,5 x 15,5 po. | 50.8 cm |
| 17020134 | 20 x 12 po. | 71.1 cm |
| 17020135 | 20 x 16 po. | 50.8 cm |
| 17020136 | 20 x 16 po. | 63.5 cm |
| 17020137 | 21,5 x 16,5 po. | 101.6 cm |
| 17020138 | 24 x 20 po. | 55.9 cm |
| 17020139 | 24 x 20 po. | 61 cm |
| 17020140 | 24 x 20 po. | 68.6 cm |
| 17020141 | 24 x 20 po. | 81.3 cm |
| 17020142 | 24 x 20 po. | 101.6 cm |
| 17020143 | 24 x 24 po. | 71.1 cm |
| 17020144 | 24 x 24 po. | 91.4 cm |
| 17020145 | 24 x 24 po. | 121.9 cm |
| 17020146 | 25 x 25 po. | 114.3 cm |
| 17020147 | 25,25 x 25,25 po. | 96.5 cm |
| 17020148 | 28 x 12 po. | 30.5 cm |
| 17020149 | 28 x 16 po. | 50.8 cm |
| 17020150 | 28 x 24 po. | 61 cm |
| 17020151 | 28 x 24 po. | 91.4 cm |
| 17020152 | 28 x 24 po. | 101.6 cm |
| 17020153 | 28 x 24 po. | 121.9 cm |
| 17020154 | 28 x 28 po. | 61 cm |
| 17020155 | 28 x 28 po. | 101.6 cm |
| 17020156 | 32 x 16 po. | 193 cm |
| 17020157 | 32 x 20 po. | 68.6 cm |
| 17020158 | 32 x 20 po. | 81.3 cm |
| 17020159 | 32 x 24 po. | 71.1 cm |
| 17020160 | 32 x 24 po. | 81.3 cm |
| 17020161 | 32 x 24 po. | 91.4 cm |
| 17020162 | 32 x 24 po. | 111.8 cm |
| 17020163 | 32 x 24 po. | 162.6 cm |
| 17020164 | 32 x 24 po. | 182.9 cm |
| 17020165 | 32 x 28 po. | 101.6 cm |
| 17020166 | 32 x 28 po. | 152.4 cm |
| 17020167 | 32 x 28 po. | 203.2 cm |
| 17020168 | 32 x 32 po. | 142.2 cm |
| 17020169 | 32 x 32 po. | 162.56 cm |
| 17020170 | 32,25 x 32,25 po. | 81.3 cm |
| 17020171 | 32,25 x 32,25 po. | 119.4 cm |
| 17020172 | 36 x 20 po. | 91.4 cm |
| 17020173 | 36 x 20 po. | 167.6 cm |
| 17020174 | 36 x 28 po. | 132.1 cm |
| 17020175 | 36 x 28 po. | 142.2 cm |
| 17020176 | 36 x 28 po. | 203.2 cm |
| 17020177 | 36 x 32 po. | 50.8 cm |
| 17020178 | 36 x 32 po. | 152.4 cm |
| 17020179 | 36 x 32 po. | 203.2 cm |
| 17020180 | 36 x 36 po. | 152.4 cm |
| 17020181 | 36 x 36 po. | 213.4 cm |
| 17020182 | 36 x 36 po. | 233.7 cm |
| 17020183 | 40 x 16 po. | 50.8 cm |
| 17020184 | 40 x 20 po. | 71.1 cm |
| 17020185 | 40 x 20 po. | 81.3 cm |
| 17020186 | 40 x 20 po. | 193 cm |
| 17020187 | 40 x 24 po. | 91.4 cm |
| 17020188 | 40 x 28 po. | 30.5 cm |
| 17020189 | 40 x 28 po. | 71.1 cm |
| 17020190 | 40 x 28 po. | 101.6 cm |
| 17020191 | 40 x 28 po. | 172.7 cm |
| 17020192 | 40 x 28 po. | 182.9 cm |
| 17020193 | 40 x 28 po. | 193 cm |
| 17020194 | 40 x 28 po. | 203.2 cm |
| 17020195 | 40 x 32 po. | 91.4 cm |
| 17020196 | 40 x 36 po. | 132 cm |
| 17020197 | 40 x 40 po. | 111.8 cm |
| 17020198 | 40 x 40 po. | 162.6 cm |
| 17020199 | 40 x 40 po. | 182.9 cm |
| 17020202 | 44 x 24 po. | 132 cm |
| 17020203 | 44 x 28 po. | 111.8 cm |
| 17020204 | 44 x 28 po. | 162.6 cm |
| 17020205 | 44 x 28 po. | 203.2 cm |
| 17020206 | 44 x 28 po. | 213.4 cm |
| 17020207 | 44 x 32 po. | 142.2 cm |
| 17020208 | 44 x 32 po. | 243.8 cm |
| 17020209 | 44 x 36 po. | 182.9 cm |
| 17020210 | 44 x 40 po. | 213.4 cm |
| 17020211 | 44 x 44 po. | 101.6 cm |
| 17020212 | 48 x 20 po. | 233.7 cm |
| 17020213 | 48 x 36 po. | 61 cm |
| 17020214 | 48 x 44 po. | 132 cm |
| 17020215 | 48 x 44 po. | 172.7 cm |
| 17020216 | 48 x 44 po. | 213.4 cm |
| 17020217 | 48 × 48 po. | 121.9 cm |
| 17020218 | 48 × 48 po. | 182.9 cm |
| 17020219 | 48 × 48 po. | 203.2 cm |
| 17020220 | 52 x 24 po. | 50.8 cm |
| 17020221 | 52 x 24 po. | 61 cm |
| 17020222 | 52 x 36 po. | 172.7 cm |
| 17020223 | 52 x 52 po. | 254 cm |
| 17020224 | 56 x 20 po. | 142 cm |
| 17020225 | 56 x 44 po. | 172.7 cm |
| 17020226 | 60 x 24 po. | 233.7 cm |
| 17020227 | 60 x 28 po. | 193 cm |
| 17020228 | 60 x 28 po. | 203.2 cm |
| 17020229 | 60 x 36 po. | 193 cm |
| 17020230 | 60 x 40 po. | 182.9 cm |
| 17020231 | 60 x 40 po. | 193 cm |
| 17020232 | 64 x 24 po. | 50.8 cm |
| 17020233 | 64 x 24 po. | 182.9 cm |
| 17020234 | 64 x 28 po. | 284.5 cm |
| 17020235 | 64 x 28 po. | 121.9 cm |
| 17020236 | 64 x 36 po. | 264.2 cm |
| 17020237 | 64 x 40 po. | 182.9 cm |
| 17020238 | 64 x 44 po. | 254 cm |
| 17020239 | 64 x 48 po. | 152.4 cm |
| 17020240 | 64 x 48 po. | 193 cm |
| 17020241 | 64 x 52 po. | 152.4 cm |
| 17020242 | 64 x 60 po. | 264.1 cm |
| 17020243 | 68 x 28 po. | 284.5 cm |
| 17020244 | 68 x 60 po. | 182.9 cm |
| 17020245 | 72 x 32 po. | 172.7 cm |
| 17020246 | 72 x 32 po. | 182.9 cm |
| 17020247 | 72 x 32 po. | 203.2 cm |
| 17020248 | 72 x 32 po. | 243.8 cm |
| 17020249 | 72 x 36 po. | 223.5 cm |
| 17020250 | 72 x 36 po. | 243.8 cm |
| 17020251 | 72 x 48 po. | 243.8 cm |
| 17020252 | 72 x 52 po. | 162.6 cm |
| 17020253 | 72 x 56 po. | 182.9 cm |
| 17020254 | 72 x 72 po. | 172.7 cm |
| 17020255 | 76 x 32 po. | 254 cm |
| 17020256 | 76 x 40 po. | 111.8 cm |
| 17020257 | 76 x 60 po. | 254 cm |
| 17020258 | 80 x 36 po. | 182.9 cm |
| 17020259 | 80 x 44 po. | 193 cm |
| 17020260 | 80 x 52 po. | 223.5 cm |
| 17020261 | 80 x 68 po. | 233.7 cm |
| 17020262 | 80 x 72 po. | 243.8 cm |
| 17020263 | 84 x 36 po. | 213.4 cm |
| 17020264 | 84 x 40 po. | 182.9 cm |
| 17020265 | 84 x 44 po. | 193 cm |
| 17020266 | 84 x 80 po. | 182.9 cm |
| 17020267 | 88 x 28 po. | 213.4 cm |
| 17020268 | 88 x 32 po. | 254 cm |
| 17020269 | 88 x 40 po. | 243.8 cm |
| 17020270 | 88 x 68 po. | 193 cm |
| 17020271 | 88 x 72 po. | 61 cm |
| 17020272 | 88 x 72 po. | 111.8 cm |
| 17020273 | 88 x 76 po. | 264.2 cm |
| 17020274 | 88 x 84 po. | 152.4 cm |
| 17020275 | - | 254 cm |
| 17020276 | 92 x 32 po. | 213.4 cm |
| 17020277 | 92 x 36 po. | - |
| 17020278 | 92 x 36 po. | 233.7 cm |
| 17020279 | - | 233.7 cm |
| 17020280 | 92 x 60 po. | 213.4 cm |
| 17020281 | 92 x 84 po. | 243.8 cm |
| 17020282 | 96 x 32 po. | 203.2 cm |
| 17020104 | 100 x 80 po. | 254 cm |
| 17020105 | 104 x 68 po. | 182.9 cm |
| 17020106 | 104 x 72 po. | 203.2 cm |
| 17020107 | 104 x 84 po. | 243.8 cm |
| 17020108 | 104 x 92 po. | 243.8 cm |
| 17020109 | 108 x 108 po. | 243.8 cm |
| 17020110 | 108 x 88 po. | 162.6 cm |
| 17020111 | 112 x 56 po. | 274.3 cm |
| 17020112 | 112 x 96 po. | 274.3 cm |
| 17020113 | 116 x 56 po. | 233.7 cm |
| 17020114 | 116 x 72 po. | 233.7 cm |
| 17020115 | 120 x 100 po. | 254 cm |
| 17020116 | 120 x 104 po. | 233.7 cm |
| 17020117 | 120 x 48 po. | 182.9 cm |
| 17020118 | 120 x 68 po. | 203.2 cm |
| 17020119 | 120 x 84 po. | 162.6 cm |
| 17020120 | 124 x 92 po. | 223.5 cm |
| 17020121 | 128 x 96 po. | 198.1 cm |
| 17020122 | 132 x 52 po. | 132.1 cm |
| 17020123 | 132 x 72 po. | 233.7 cm |
| 17020124 | 132 x 88 po. | 152.4 cm |
| 17020125 | 136 x 92 po. | 203.2 cm |
| 17020127 | 140 x 92 po. | 193 cm |
| 17020128 | 144 x 108 po. | 274.3 cm |
| 17020131 | 152 x 48 po. | 172.7 cm |
| 17020132 | 156 x 44 po. | 203.2 cm |
| 17020133 | 160 x 60 po. | 203.2 cm |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 178 options available.
Numéro de catalogue.
17020283
Fournisseur
KNF™ FLEXPAK
Code fournisseur
020507580
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
Description
- Plastique transparent antistatique
- Fond carré
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | Niveau 200 Clean |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polyéthylène |
| Épaisseur (impériale) | 4 mil |
| Dimensions (L x P) | 96 x 96 po. |
| Hauteur (métrique) | 233.7 cm |
| Longueur (métrique) | 243.8 cm |
| Largeur (métrique) | 243.8 cm |
| Épaisseur (métrique) | 0.1016 mm |