missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ FreeZone™ Sécheuses à plateau à bouchon, collecteur 6 ports et soupape d’isolement, modèles 230V
Description
Comprend
3 étagères, collecteur à 6 ports, soupape d’isolement
Exige
Sécheuse au lyophile, pompe à vide
- Trois de 16,5 x 12 po. étagères réglables à température contrôlée (±1° °C) avec capteurs de température d’échantillon
- Chamber précongéle les échantillons pour économiser du temps et de l’argent en éliminant le besoin de congélateur séparé et de transfert de produit
- Jusqu’à 594 pouces carrés d’espace d’étagère
- Le liquide circulant sur les étagères varie de −40 à +40° °C
- Système de réfrigération écologique sans HCFC/CFC
- Bouchons de mécanisme pneumatique intégrés, contenants sur les trois tablettes
- La porte d’affichage en acrylique transparente offre une visibilité complète des étagères
- 1/8 po. Le port de remplissage OD introduit de l’air stérile ou du gaz inerte provenant de sources externes vers la chambre, protégeant les échantillons de l’humidité atmosphérique et des contaminants
- Lyo-Works™ OS offre un affichage en temps réel des paramètres du lyophilisateur et du séchoir à plateau sur 5 pouces. Écran tactile capacitif en couleur sur un séchoir au congélateur connecté FreeZone de 6, 12 ou 18 L (vendu séparément)
- Les données peuvent être exportées via USB ou Ethernet
- Le contrôleur basé sur un microprocesseur permet de stocker et de répéter jusqu’à 30 programmes à température différente, chacun utilisant jusqu’à 16 étapes différentes
- L’affichage permet de naviguer vers le mode manuel ou programme, les températures de la sonde, le vide en mBar, Torr ou Pa, l’étape du programme en cours, le temps restant dans l’étape actuelle et la fin du programme, ainsi que les alarmes
- Les alertes et la lecture des paramètres opérationnels actuels peuvent être envoyées automatiquement aux adresses courriel saisies par l’utilisateur
- Le collecteur de séchage à plateau à 6 ports en option peut accueillir 1/2 po. ou 3/4 de pouce. adaptateurs de flasques et connexion aux flasques et autres verrières
- Une vanne d’isolement intégrée en option sépare le séchoir à plateau à bouchon du lyophilisateur afin de réduire le temps nécessaire à rétablir les niveaux de vide fonctionnels et de fournir un moyen de déterminer le point final
- Un lyophilisateur, une pompe à vide avec un déplacement d’au moins 163 L/minute, et de la verrerie lyophilisée (si ce n’est pas lyophilisée en vrac) sont nécessaires (non inclus).
Compliance
Tous les modèles sont conformes à la norme UL 61010-1 (modèles 60 Hz), CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 (modèles 60 Hz) et au marquage CE Conformity (modèles 230V, 50 Hz).
Warranty
1 an
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Sécheuse à plateau à bouchon |
| Nb d’étagères | 3 |
| Plage de températures (métrique) | -40 °C à +40 °C |
| Matériau | Acier |
| Certifications/Conformité | UL, CAN/CSA, CE |
| Comprend | 3 étagères, collecteur à 6 ports, soupape d’isolement |
| Profondeur (impériale) | 24,6 po. |
| Profondeur (métrique) | 62.4 cm |
| Largeur (impériale) | 32,4 pouces. |
| Largeur (métrique) | 82.2 cm |
| Afficher plus de résultats |