missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Anthraquinone-2-chlorure de carbonyle 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Anthraquinone-2-carbonyl Chloride |
| Point de fusion | 147 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 210 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3261 |
| Poids de formule | 270.67 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |