Learn More
Ansul™ SPILL-X-A Trousse de traitement contre les déversements d’acide
Description
Agent Spill-X-A sec à écoulement libre pour traiter les déversements
Utilisé pour traiter de petits déversements de nombreux acides minéraux et organiques, l’agent SPILL-X-A peut à la fois neutraliser et solidifier la matière renversée, lorsqu’il est bien appliqué. C’est un agent de contrôle des déversements à base d’oxyde de magnésium contenant des additifs chimiques et c’est un produit propriétaire. L’agent restulant est fluide, non abrasif, et lorsqu’il est utilisé sur une fuite d’acide, il ne produit aucun sous-produit toxique. SPILL-X-A l’agent est de couleur rouge pour le différencier des autres agents de contrôle des déversements.
Order Info
Six bouteilles shaker mono-agent par paquet.
Specifications
Specifications
| Base | Oxyde de magnésium |
| Couleur | Rouge |
| Aperçu général | Densité de 1,042 g/cc, 12 à 12,5 pH, moins de 2% d’hygroscopicité |
| Catégorie | Traitement de contrôle des déversements acides |
| À utiliser avec (application) | Déversements d’acide |
| Quantité d’emballage | 6 bouteilles/Pk. |
| Poids (impériale) | 2.5 lb. |
| Poids (métrique) | 1.13 kg |