Learn More
Ansul™ SPILL-X-S Kit de traitement des déversements de solvants
Description
Agent Spill-X-S sec à écoulement libre pour traiter les déversements
Utilisé pour éliminer de petites déversements de nombreux solvants liquides organiques et carburants (autres que les peroxydes organiques ou les composés hydrazines), l’agent SPILL-X-S peut à la fois absorber rapidement le matériau déversé et élever le point d’inflexion au-dessus de 140 °F (60 °C), lorsqu’il est appliqué correctement. Il s’agit d’un agent propriétaire de contrôle des déversements à base de charbon activé, et il respecte des spécifications rigoureuses. L’agent est à flux libre, non abrasif et, lorsqu’il est utilisé sur un solvant organique de déversement de carburant, il ne produira lui-même aucun sous-produit toxique. SPILL-X-S L’agent est de couleur balca pour le différencier des autres agents de contrôle des déversements.
Order Info
Six bouteilles shaker mono-agent par paquet.
Spécifications
Spécifications
| Base | Carbonée |
| Couleur | Noir |
| Aperçu général | Densité de 0,48 g/cc |
| Catégorie | Traitement de contrôle des déversements de solvants |
| À utiliser avec (application) | Déversements de solvants |
| Quantité d’emballage | 6 bouteilles/Pk. |
| Poids (impériale) | 1 lb. |
| Poids (métrique) | 0.45 kg |