missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ ANSI Panneau : RISQUE DE TRÉBUCHEMENT. LES CHUTES PEUVENT RESULT CAUSER DES BLESSURES.

Numéro de catalogue. 19112870
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
10 x 7 po.
14 × 10 po.
Matériau:
Fibre de verre
Polystyrène
Température max. (impériale):
176 °F
194 °F
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P) Matériau Température max. (impériale)
19112870 14 × 10 po. Polystyrène 176 °F
19112866 14 × 10 po. Fibre de verre 194 °F
19112869 10 x 7 po. Polystyrène 176 °F
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 19112870 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 144767

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Améliorez la sécurité au travail avec une signalisation non adhésive. Le Brady™ panneau de risque ANSI de trébuche est un outil durable, clair et efficace pour bien marquer les zones appropriées et aider à prévenir les blessures au travail.

  • Résistants à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Les trous d’angle offrent des solutions de montage faciles dans divers environnements

Spécifications

Finition Non laminé
Matériau Polystyrène
Quantité 1 de chaque
Type de support Trous d’angle
Hauteur (impériale) 10 in
Température max. (impériale) 176 °F
Température (impériale) minimale -40 °F
Épaisseur 0,0591 po.
Largeur (impériale) 14 pouces
Forme Rectangulaires
Plage de températures (impériale) -40 °F à 176 °F
Langues English
Dimensions (L x P) 14 × 10 po.
Texte affiché RISQUE DE TRÉBUCHEMENT. LES CHUTES PEUVENT RESULT CAUSER DES BLESSURES.
Type de produit Floor Safety Sign
Couleur Jaune sur fond blanc
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats