missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ANS-NH4 (=Ammonium 8-Anilino-1-naphtalènesulfonate) 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | ANS-NH4 (=Ammonium 8-Anilino-1-naphthalenesulfonate) [Hydrophobic fluorescent probe] |
| Point de fusion | 237 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 316.38 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |