missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aniline 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Aniline |
| Point de fusion | -6 °C |
| Couleur | Jaune |
| pH | 8,1 (0,2M H20 soln.) |
| Point d’ébullition | 184 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 1547 |
| Poids de formule | 93.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0105 |
| RTECSNumber | BW6650000 |
| TSCA | Oui |